サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フロロバリア遮光広口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49036215
品番
26230
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
容量(mL)
500
用途
揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に
トラスコ品番
420-3267
材質
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
高さ(mm)
152
質量(g)
71
1目盛(mL)
50
口径(Φmm)
43
外径(Φmm)
78