サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの 試験管/チューブ/栓類
サンプラテックの 試験管
エコノプラスチック試験管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
49036303
品番
26471
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
容量(mL)
5
トラスコ品番
418-2278
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
75
質量(g)
1081
肉厚(mm)
0.7
胴径(Φmm)
12
注意
※キャップは別売りです。
※肉厚・胴径には若干の誤差が生じる場合があります。