サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの 試験管/チューブ/栓類
サンプラテックの 試験管
エコノプラスチック試験管
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
容量(mL)
14
注文コード
49036312
品番
26472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
容量(mL)
14
トラスコ品番
418-2286
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
95
質量(g)
792
肉厚(mm)
0.7
胴径(Φmm)
16
注意
※キャップは別売りです。
※肉厚・胴径には若干の誤差が生じる場合があります。