サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの 試験管/チューブ/栓類
サンプラテックの 試験管
エコノプラスチック試験管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
49036321
品番
26473
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
容量(mL)
15
トラスコ品番
418-2294
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
100
質量(g)
1027
肉厚(mm)
0.7
胴径(Φmm)
17
注意
※キャップは別売りです。
※肉厚・胴径には若干の誤差が生じる場合があります。