3530 PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック 49036434 3530 PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック 49036434

PPチューブコネクターテーパー I型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49036434 品番 3530
参考基準価格(税別)¥366 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

トラスコ品番419-5540 材質ポリプロピレン(PP) 形状I型 全長(mm)75.3 質量(g)51 使用温度範囲-10〜121℃ 耐熱温度(℃)121 適合チューブ内径(Φmm)8〜10 適合流体塩酸、りん酸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036452
2021-06-14
用途:
ドーシングポンプの部品
製造業

純正部品がなく探してた所、これを見つけ、テストで買ってみましたが、ピッタリでした。安価で出来ました!

対象商品:
49036452
2020-04-30
用途:
実験器具
サービス業

シリコンチューブをつなぐために使用。
しっかりと連結してくれて、とても良い。
なんら問題なく使えている。

対象商品:
49036452
2019-02-12
用途:
シリコンチューブの継ぎ足し

価格と品質共に満足出来る製品だと思う。5個入りでも良かったかなと思った。

対象商品:
49036452
2018-03-31
用途:
給水システムの接続
農・林・水産業

チューブに挿し込みやすく、
異径チューブの接続も容易に出来て、
とても便利である。

対象商品:
49036452
2017-12-22
用途:
ブレーキフルードの交換
運輸・通信業

ワンマンブリーダーが、比較的高価な為、こちらの商品と、他の商品を組み合わせてワンマンブリーダーを製作しました。なかなかうまく出来たと思います。

対象商品:
49036452
2016-07-19
用途:
チューブをジョイントする
医療・福祉・介護関連業

使いやすいです。ジョイント部分がもう少し小ぶりだとなお良いかと思います。

対象商品:
49036443
2019-01-29
用途:
エアーホースの修繕
農・林・水産業

内径6〜8ミリ?くらいのパイプ用
劣化しエア漏れしてたので応急処置用に購入
取り付け時に破損することもなくエアを流しても大丈夫でした
ホースを全部交換したいのですが・・・いつになるやら
エア漏れが止まって助かりました

対象商品:
49036452
2016-08-18
用途:
自動車整備
その他業種

単品で購入出来ればもっと良い。商品としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする