※左の商品のみになります

3533 PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテック 49036461 3533 PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテック 49036461 3533 PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテック 49036461

PPチューブコネクターテーパー I型異径型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49036461 品番 3533
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)57.7 全長(mm)80 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸 使用温度範囲-10〜121℃ 適合チューブ内径(Φmm)5〜8/8〜13 形状I型異径型 トラスコ品番419-5574

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
自家製品のパーツとして
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自家商材の付属品として一貫性が取れる為、不足分を追補しております。

対象商品:
49036461
2021-10-15
用途:
いろいろ

この手のジョイントがあり、大変助かっております。価格も安いし。

対象商品:
49036477
2020-10-29
用途:
浄水器のホースの内径の変換

ホースを刺すとちょっとやそっとでは抜けないくらいしっかりささります。
ホースバンドも購入したけど不要なくらいでした。
サイズ違いも購入します。

対象商品:
49036461
2020-06-06
用途:
ビニールチューブと電池式ポンプ吐出ホースの接続
不動産業

サンプラテックの3533が丁度良いが、1本しかいらないところ10本単位で購入した。

対象商品:
49036461
2017-09-19
用途:
異型チューブの接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですし、使い勝手が良いです。今のところ問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする