コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
CB750やカワサキZ1のキャブのドレンホースの取りまとめで4本→2本にしています。
安価で気が利いた商品だと思います。サイズに種類があり、どのサイズが適合するか試さないとわからないこともあり、できれば、全てのサイズをミックスした商品があるとありがたいです。
適合チューブ内径(Φmm)5~8と記載がありましたが、実際は6~9mmと思った方が良いです。内径5mmのチューブに入りませんでした。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。商品情報を修正致します。
非常に使いやすいです
随時必要で使い回しもできることから適当な数量