3537 PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテック 49036504 3537 PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテック 49036504

PPチューブコネクターテーパー Y型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49036504 品番 3537
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

形状Y型 適合チューブ内径(Φmm)3〜5 トラスコ品番419-5612 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)52 質量(g)23.2 使用温度範囲-10〜121℃ 耐熱温度(℃)121 適合流体塩酸、りん酸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036504
2026-01-03
用途:
4気筒のキャブドレンホース
自動車・二輪車・自転車関連業

CB750やカワサキZ1のキャブのドレンホースの取りまとめで4本→2本にしています。

対象商品:
49036504
2021-09-09
用途:
唾液吸引チューブを2股に分岐
サービス業

安価で気が利いた商品だと思います。
サイズに種類があり、どのサイズが適合するか試さないとわからないこともあり、できれば、全てのサイズをミックスした商品があるとありがたいです。

3人が参考にしています
対象商品:
49036495
2023-11-23
用途:
ガスホースの分岐
サービス業

適合チューブ内径(Φmm)5〜8と記載がありましたが、実際は6〜9mmと思った方が良いです。
内径5mmのチューブに入りませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。商品情報を修正致します。

対象商品:
49036504
2015-01-13
用途:
実験

非常に使いやすいです

対象商品:
49036504
2015-03-12
用途:
社内実験部品
株式会社TMB 様

随時必要で使い回しもできることから適当な数量

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする