曜日別特売
3540 PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテック 49036531

PPチューブコネクターテーパー T型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3~5
内容量1袋(10個)注文コード49036531品番3540
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。

材質ポリプロピレン(PP)質量(g)19.2全長(mm)52耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃適合チューブ内径(Φmm)3~5形状T型トラスコ品番419-5647
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036522
2023-03-30
用途: オリジナル商品(車両エンジンバキューム)の付属品
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

汎用性に優れている、耐熱性もそこそこで満足しているし、いまだトラブルが無いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする