※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMB-A4-P メッシュバッグ MagX(マグエックス) 49036565 MMB-A4-P メッシュバッグ MagX(マグエックス) 49036565 MMB-A4-P メッシュバッグ MagX(マグエックス) 49036565 MMB-A4-P メッシュバッグ MagX(マグエックス) 49036565

メッシュバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49036565 品番 MMB-A4-P
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

中身が見えるメッシュ素材のバッグです。軽量のメッシュ生地で、小さく折りたたむことができます。

質量(g)98 厚さ(mm)70 透明、持ち手:桃 幅(mm)260 高さ(mm)410 材質本体:PVC、持ち手部分:ABS タイプ手提げタイプ サイズA4対応 トラスコ品番404-2425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036547
2025-01-22
用途:
息子の習い事バックに使用
建設業・工事業

小学校の支援クラスで使っていたのが、とっても使いやすくて新たに購入したいと思って色々探したけど、他のサイトにはなくて、モノタロウさんに全ての色が揃っていたのでまとめ買いしました。またお友達にもプレゼントしたいので、購入したいと思います。キャンペーンがあると嬉しいです。

対象商品:
49036592
2013-02-27
用途:
小物部品と書類をまとめて保管する為

丈夫でものが沢山入って、中身が見えて持ち運びやすいので、とてもGoodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする