PUクッションL字型 特殊用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49036626 品番 PU-19
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。

イエロー×ブラック 幅W×厚さ×高さH(mm)125×18×93 全長(mm)1000 質量(g)1310 用途駐車場に。 付属品ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー) トラスコ品番417-4364 材質ポリウレタン、スチール 形状L字型 取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
程よい厚みで、しっかりしています

衝突防止に購入しました。丁度良いサイズで、素材も柔らかすぎずとても気に入りました

対象商品:
49036626
2017-04-11
用途:
駐車場
医療・福祉・介護関連業

厚みがあるので、ぶつかっても車が傷つかないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49036626
2016-07-15
用途:
駐車場のコーナーガードの為に購入
T&L 様 (サービス業)

思った以上に頑丈、ふやふやではない。車両、コーナー共に接触した位では傷も付かないと思われます。設置に際し、コンクリートアンカーを使用予定でしてが、どの規格のアンカーを使用したら適切か記述が一切無かったのでタグにある問い合わせ先に連絡して教えてもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
49036626
2015-11-07
用途:
駐車場のコーナーに取付。
合同会社福岡物流産業 様 (建設業・工事業)

取り付けがしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする