カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの コーナー用
安心クッション(コーナー)蓄光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49036687
品番
AT-06
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
明るい時は衝突事故の安全対策、暗くなったら角の存在を知らせる事ができます。
形状
コーナー用
色
蓄光黄緑
材質
シリコン
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
417-4275
質量(g)
8
寸法(縦×横)(mm)
15×37
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)