曜日別特売
PU-22 PUクッションL字型 カーボーイ 49036784

PU-22 PUクッションL字型 カーボーイ 49036784
PU-22 PUクッションL字型 カーボーイ 49036784

PUクッションL字型

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード49036784品番PU-22
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。

用途駐車場に。ブラウン長さ(m)1質量(g)460幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55トラスコ品番417-4381材質ポリウレタン形状L字型取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036741
2023-10-27
用途: 接触を避ける為
つばめ自動車株式会社運輸・通信業

とても、良い商品でした。また、機会があれば購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49036793
2013-07-16
用途: ガレージの柱に貼り付け車のドアに傷が付かないようにするために使用。

貼り付けるためにあらゆる両面テープを使いましたが、テープが付きませんでしたので使用出来ず、廃棄処分しました。その後別のクッションを購入しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取付けにはシリコン系の接着剤をご案内しております。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする