PUクッションL字型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49036793 品番 PU-23
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。

アイボリー 長さ(m)1 質量(g)460 幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55 用途駐車場に。 トラスコ品番417-4399 材質ポリウレタン 形状L字型 取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49036741
2023-10-27
用途:
接触を避ける為
つばめ自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

とても、良い商品でした。また、機会があれば購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49036793
2013-07-16
用途:
ガレージの柱に貼り付け車のドアに傷が付かないようにするために使用。

貼り付けるためにあらゆる両面テープを使いましたが、テープが付きませんでしたので使用出来ず、廃棄処分しました。その後別のクッションを購入しました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取付けにはシリコン系の接着剤をご案内しております。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする