カーボーイ
カーボーイの マット・スノコ
カーボーイの マット
カーボーイの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
足腰マットジョイントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PUR)
注文コード
49036827
品番
AM-09
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの長さに繋げて延ばせるようになったジョイントタイプ。
流れ作業など、大人数での作業に適しています。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
401-2933
長さ(mm)
750
幅(mm)
125
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
0.04
色
青
商品説明動画
足腰マット特長
参考になった