TM-07 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 49036933

 

TM-07 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 49036933
TM-07 すべり止めロール巻 30m カーボーイ 49036933

すべり止めロール巻 30m

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード49036933品番TM-07
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)ブラックトラスコ品番417-4402幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 入居者のマットレス下に敷いているセンサーの滑り止めに使用
医療・福祉・介護関連業

100人分のマットレスに使用する為、安くてたくさん入っているものが見つかり助かった。しっかり滑り止めの機能を発揮していて、毎回ずれたものを手直ししていた手間が省けるようになり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする