曜日別特売
YT-04 やわらかトラテープ カーボーイ 49036967

 

YT-04 やわらかトラテープ カーボーイ 49036967
YT-04 やわらかトラテープ カーボーイ 49036967

やわらかトラテープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)240
内容量1巻注文コード49036967品番YT-04
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。

用途
屋内用。
危険表示。
テープ幅(mm)240仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番417-4453厚さ(mm)3イエロー×ブラック質量(g)335基材発泡ポリエチレンテープ長さ(m)3粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)70引張強度(N/10mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036951
2024-06-10
用途: 落下時機器を防護
医療・福祉・介護関連業

精密な機械のリモコンを、よく使用するので落としやすい。目立つし、少しは防止に繋がっている。

対象商品 : 37061333
2016-12-09
用途: 脚立に貼って傷防止
ジーケーサービス

お客様から預かった自動車の整備時に、脚立が誤ってバンパーなどに当たった際の傷防止に、脚立の脚4本の側面に貼っています。
100均のクッションテープでも良かったのですが、トラ模様の方が危険防止にもなるのでこちらの商品を購入しました。
傷がついたら取り換える消耗品ですので、もう少し安いと助かるのですが・・・

対象商品 : 37061333
2016-06-01
用途: 工場表示

中途半端な高所部に使用。耐久性がちょっと足りないが、当たっても、柔らかいの人には優しい。

対象商品 : 49036967
2016-03-06
用途: 階段下の危険部分表示

厚み3mmとあったが、2mm弱に見える。
クッション性は低い。
粘着力が弱いので、両面テープを併用している。

対象商品 : 37061333
2015-09-24
用途: 頭上の配管類の接触養生」
荏原実業株式会社建設業・工事業

ロールで便利だが粘着力がもう少しあればよい。細いものに巻くとはがれてしまう。

対象商品 : 37061333
2016-03-19
用途: 危険個所への表示、及び衝突注意

思っていたよりクッション性が低く、粘着力も弱かった。

対象商品 : 49036951
2015-02-11
用途: 頭を打ちそうなところに張り付けました。

鉄製の収納ラックに張り付けましたが、粘着力も程よく張り易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする