41144 スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利 49037021

スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード49037021品番41144
参考基準価格(税別)¥2,978販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃の取り替えがワンタッチでできます。

用途
塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65

商品説明動画

角利 替刃式のこぎり スーパー技工 塩ビ・アクリル用
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49037021
2017-07-19
用途: アクリル板の切断

ネットで発見し、モノタロウさんにて購入しました。
非常に扱いやすくお進めの商品になります。

1が参考にしています
対象商品 : 49037021
2014-03-10
用途: 水道パイプなど
倉富種苗園農・林・水産業

かなりいいのでまんぞくしています

対象商品 : 49037021
2014-04-30
用途: 社内で使用したところ
株式会社アドサン

この商品はあまり切れなませんでした。がっかりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする