角利(角利産業)
角利(角利産業)の のこぎり
角利(角利産業)の のこぎり替刃
角利(角利産業)の 片刃鋸用
スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49037037
品番
41145
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
刃長(mm)
210
ピッチ(mm)
1.7
用途
塩ビ・アクリル用
トラスコ品番
420-3186
全長(mm)
240
質量(g)
40
板厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切り幅(mm)
0.65