スマートボンドテープ クリスタル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49037204 品番 4965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。

クリスタル テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.2 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力11.5N/10mm 特性耐熱性、耐候性、耐可塑剤性 用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。 トラスコ品番418-4793 質量(g)27.5 耐熱温度(℃)耐熱性(短時間)(℃)200 引張強度(N/10mm)20 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49037195
2022-07-23
用途:
100℃の金属板同士の接着、
株式会社アミティ 様 (製造業)

粘着剤は0.4mmに落としても良いが、耐熱120℃仕様が大量に欲しい。

対象商品:
49037204
2018-04-30
用途:
パソコンの修理
その他業種

大変使いやすく、機能的にも優れており、非常に満足している。

対象商品:
49037204
2016-11-21
用途:
舞台照明のネタ補修

透明と信じて購入したら薄い赤色でした。はっきり書いて欲しい

MonotaROからの回答

判りにくい画像で申し訳ございませんが、こちらの商品は剥離ラベルが薄ピンクであり、テープ自体はクリスタル(透明)となっております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
49037204
2014-09-02
用途:
ヘルメットのパーツ接着。

とても強力に着きます。
願わくば、5ミリ幅の物がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする