tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 両面テープ
tesa(テサ/テサテープ)の 両面テープ一般用途用
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
49037213
品番
7055ACXP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
色
クリスタル
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1
基材
アクリルコア
粘着剤
アクリル系
粘着力
24N/10mm
特性
耐UV性
用途
ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。
トラスコ品番
418-4840
質量(g)
64.0
接着剤
アクリル系
主なワーク
大面材、パーツ