7074ACXP-3 ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037222 7074ACXP-3 ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ) 49037222

ACXPLUSスマートボンドテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード49037222 品番7074ACXP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。

ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力30N/10mm 特性耐UV性 用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。 トラスコ品番418-4858 質量(g)50.0 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする