空気入車輪のみ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49037274 品番AI2.504
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 許容荷重(kg)85 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
運搬作業
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

安価ですが軸受けも丈夫な感じですし、耐久性もあるように感じます。

対象商品:
49037274
2025-04-02
用途:
畜産エサ台車
岡元畜産 様 (農・林・水産業)

軸棒付きだといいなと思います
商品には満足してます
ありがとうございます

対象商品:
49037274
2022-04-13
用途:
草刈り機モアの尾輪
農・林・水産業

直ぐに届いて古いタイヤを交換できました。サイズが合うかどうか心配したが大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49037274
2020-10-11
用途:
農作業
農・林・水産業

チューブが出てきてしまったので探しました。欲しいものと同じでした。

対象商品:
49037274
2020-02-26
用途:
荷物運搬用2輪車の交換用として購入。
サービス業

現在使用している車輪と代替え品のサイズが合致し上手く取り換え出来るか現物を確認するまでは不安でしたが同じ製品でしたので安堵しました。従いまして取り換えはサルでも出来る状況でした。

対象商品:
49037274
2020-02-18
用途:
野菜の収穫に使用しています。
農・林・水産業

現物を見た感じの印象として軸受けもガッチリしていて耐久性があるように感じます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
49037274
2020-05-15
用途:
農機具補修
農・林・水産業

20数年前のタイヤと同等でした。
軸受部分のカラーも大丈夫そうです。

対象商品:
49037274
2018-08-02
用途:
長尺物の運搬
永田工業 様 (建設業・工事業)

主に長尺物の運搬で使用しております、大変軽くスムーズな動きで大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする