仕様アプリケーション:フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ●インダクタンス:8.5μH●二次電流:550mA●長さ:12.9mm●幅:9.2mm●奥行き:6.2mm●寸法:12.9 x 9.2 x 6.2mm●絶縁電圧:500V dc●最低温度:-40℃●WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど