曜日別特売
TPC-2 パレットキャップ 旭産業(シート) 49037326

※使用例(パレット部は別売りです)

パレットキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)500
内容量1枚注文コード49037326品番TPC-2
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。

間口(mm)1100奥行(mm)1100高さ(mm)500厚さ(mm)0.4質量(g)700トラスコ品番410-0611材質基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
注意
※完全防水ではありません。強く引っ張ると破れる恐れがあります。長く使用されますとゴムが伸びる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49037317
2022-06-15
用途: リフト屋根

本来の使い方ではないですが、リーチフォークの仮屋根に使用しています。小雨で屋外に出る時など、少しは屋根が欲しいのでケーブルタイで固定して使っています。なかなか好評です。

対象商品 : 49037317
2019-08-09
用途: 金型保管用

屋外で使用する物が欲しかったのですが適当な物が無く、試しに買ってみました。段積みした網パレットの一番上なんかに掛けておけば防汚にはいいでしょうね。屋内用ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 49037317
2019-01-12
用途: パレットの汚れ防止
運輸・通信業

思っていたよりも薄く、破れそうな感じでした。
表面がもっと滑らかであると、清掃等も行いやすいと思います。
また、長期的に使用するのであれば、もっとしっかりした素材の品を選ばれた方が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 49037317
2014-07-28
用途: 屋外のパレット保管している通箱の汚れ防止

屋外に一時的に保管している通箱の水濡れ・汚れ防止に使用しています。値段の割りに耐久性があり、開口部にゴムがついているので風で飛ばされる事もありません。使用しないときには畳んでしまっておけるので邪魔にもなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする