用途フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
仕様WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線
サイズER14.5/6
取付方式-
周波数範囲(MHz)-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)16.3×16.8×7.4
動作温度(℃)-40〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフライバック、フォワード、SEPIC、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ
巻数比1:1:1:1:1:1
インダクタンス(μH)8.3、0.17(漏れ)
最大直流抵抗(mΩ)159
絶縁電圧(V)500dc
二次電流(A)0.95
出力ポート-