仕様出力数:3 、 取付タイプ:表面実装 、 アプリケーション:フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ 、 インダクタンス:14.2μH 、 二次電流:970mA 、 長さ:17.5mm 、 幅:16mm 、 奥行き:8.3mm 、 寸法:17.5 x 16 x 8.3mm 、 絶縁電圧:500V dc 、 直流抵抗(DCR):140mΩ 、 WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど