用途フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
仕様WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線
サイズEFD15
取付方式-
周波数範囲(MHz)-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.5×22.1×8.3
動作温度(℃)-40〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフライバック、フォワード、SEPIC、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ
巻数比1:1:1:1:1:1
インダクタンス(μH)23.3、0.13(漏れ)
最大直流抵抗(mΩ)140
絶縁電圧(V)500dc
二次電流(A)0.97
出力ポート-