仕様二次定格電圧:80V ac●一次定格電圧:250V●出力数:1●取付タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:750μH●終端タイプ:はんだ●長さ:10.5mm●幅:10.5mm●奥行き:11mm●寸法:10.5 x 10.5 x 11mm●絶縁電圧:2.5kV ac●漏れインダクタンス:4μH●Wurthゲート駆動トランス - WE-GDTIシリーズ. 省エネスイッチモード電源のゲート駆動用途を特に考慮して設計された、小型EP5パッケージ収納のWurth WE-GDTIシリーズ高性能ゲート駆動トランスです。 これらのゲート駆動トランスには6種類の巻線比(1つ又は2つの二次巻線)が用意されており、信号用途、電力用途、同期フライバックコンバータの用途などに最適です。. テスト電圧: 2500 V ac 動作電圧: 最大250 V