Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(350個) 注文コード49037617 品番760301303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格二次電圧など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様二次定格電圧:80V ac●一次定格電圧:250V●出力数:1●取付タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:750μH●終端タイプ:はんだ●長さ:10.5mm●幅:10.5mm●奥行き:11mm●寸法:10.5 x 10.5 x 11mm●絶縁電圧:1.5 kV dc, 2.5 kV ac●漏れインダクタンス:4μH●Wurthゲート駆動トランス - WE-GDTIシリーズ. 省エネスイッチモード電源のゲート駆動用途を特に考慮して設計された、小型EP5パッケージ収納のWurth WE-GDTIシリーズ高性能ゲート駆動トランスです。 これらのゲート駆動トランスには6種類の巻線比(1つ又は2つの二次巻線)が用意されており、信号用途、電力用途、同期フライバックコンバータの用途などに最適です。. テスト電圧: 2500 V ac 動作電圧: 最大250 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする