仕様Wurthゲート駆動トランス - WE-GDTIシリーズ. 省エネスイッチモード電源のゲート駆動用途を特に考慮して設計された、小型EP5パッケージ収納のWurth WE-GDTIシリーズ高性能ゲート駆動トランスです。 これらのゲート駆動トランスには6種類の巻線比(1つ又は2つの二次巻線)が用意されており、信号用途、電力用途、同期フライバックコンバータの用途などに最適です。. テスト電圧: 2500 V ac 動作電圧: 最大250 V
サイズEP7
タイプはんだ(終端)
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
周波数範囲(MHz)-
定格二次電圧(V)80ac
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)10.5×10.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフライバック
巻数比2:1:1
インダクタンス(μH)750
最大直流抵抗(mΩ)1100(DCR)
絶縁電圧(V)1500dc、2500ac
出力ポート1