760301103 Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス WURTH ELEKTRONIK 49037714

Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 注文コード49037714 品番760301103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格二次電圧など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:80V dc●出力数:1●取付タイプ:表面実装●アプリケーション:信号及び電源●インダクタンス:350μH●終端タイプ:はんだ●長さ:7mm●幅:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 x 7 x 6mm●絶縁電圧:1500 (Test)V●最小動作周波数:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする