WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
注文コード
49037723
品番
760301104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格二次電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一次定格電圧:80V dc●出力数:1●取付タイプ:表面実装●アプリケーション:信号及び電源●インダクタンス:330μH●終端タイプ:はんだ●長さ:7mm●幅:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 x 7 x 6mm●絶縁電圧:1500 (Test)V●基準適合:IPC/JEDEC J-STD-020D