WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 変圧・変換
WURTH ELEKTRONIKの トランス
Wurth Elektronik, ゲートドライブトランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(800個)
定格二次電圧(V)
-
注文コード
49037766
品番
760301108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格二次電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
サイズ
EP5
タイプ
はんだ(終端)
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
80dc
周波数範囲(MHz)
-
定格二次電圧(V)
-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
7×8.5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
信号及び電源
巻数比
2.5:1
インダクタンス(μH)
460
最大直流抵抗(mΩ)
730(DCR)
絶縁電圧(V)
1500(Test)
出力ポート
1