パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレスタ シンクスライド式水切りバスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49037993
品番
HB-2497
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:鉄、保護チューブ:シリコーンゴム
幅(mm)
210
奥行(mm)
450〜550
高さ(mm)
125
質量(g)
533
耐荷重(kg)
約5
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装