パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレスタ ディッシュ水切りラック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49038018
品番
HB-1459
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
水が流れるトレー。
仕様
水が流れるトレー
製品サイズは水切りポケット含まず
材質
本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、保護キャップ:塩化ビニル
幅(mm)
345
高さ(mm)
150
質量(g)
1050
奥行(mm)
300
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:80