パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレスタ ディッシュ水切りラック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49038036
品番
HB-1460
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水が流れるトレー。
仕様
2段
水が流れるトレー
製品サイズは水切りポケット・まな板受け含まず
耐荷重 上段2kg 下段3kg
材質
本体・まな板受け:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、保護キャップ:塩化ビニル
段数
2段
幅(mm)
355
高さ(mm)
355
質量(g)
1502
奥行(mm)
265
表面処理
本体・まな板受け:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:80