760895731 Wurth Elektronik, 共振コンバータ WURTH ELEKTRONIK 49038064

Wurth Elektronik, 共振コンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 仕様二次定格電圧:12V●定格電力:250W●出力数:1●取付タイプ:スルーホール●インダクタンス:475μH●二次電流:5A●長さ:48mm●幅:46mm●奥行き:27.5mm●寸法:48 x 46 x 27.5mm●絶縁電圧:250V●重さ:121g●WE-LLCR共振コンバータ. 高効率電源用トランス 3種類のトランスサイズで、サイズごとに値の異なる3つのタイプを用意 リッツ線で低渦電流損失を実現 共振インダクタを追加しなくても使用できるように漏洩インダクタンスを規定 テスト電圧: 4 kV (AC) 用途: 電源(PCやノートブックの電源、LED照明電源を含む)、高効率共振コンバータなど 注文コード49038064 品番760895731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様二次定格電圧:12V●定格電力:250W●出力数:1●取付タイプ:スルーホール●インダクタンス:475μH●二次電流:5A●長さ:48mm●幅:46mm●奥行き:27.5mm●寸法:48 x 46 x 27.5mm●絶縁電圧:250V●重さ:121g●WE-LLCR共振コンバータ. 高効率電源用トランス 3種類のトランスサイズで、サイズごとに値の異なる3つのタイプを用意 リッツ線で低渦電流損失を実現 共振インダクタを追加しなくても使用できるように漏洩インダクタンスを規定 テスト電圧: 4 kV (AC) 用途: 電源(PCやノートブックの電源、LED照明電源を含む)、高効率共振コンバータなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする