パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
シンプルストレージW スライド式シンク水切りバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49038097
品番
HB-2487
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
お皿やグラスなどの水切りに。
スライド式でシンクに直接掛けられます。
シンクサイズに合わせてスライド、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質
本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー(脚部)・塩化ビニル(スライドアーム)
仕様
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)
1100
耐荷重(kg)
約4
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100