シンプルストレージW スリム水切りラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49038115 品番HB-2488
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンクに水が流れる排水ノズル付。
スリム2段タイプ。
傾斜付トレー、下段用トレーを回転させれば、左右どちらのシンク位置でも排水可能、ポールチェーン付、まな板受け付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。

仕様
2段
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
材質本体・まな板受け:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー 段数2段 質量(g)2000 耐荷重(kg)上段:約2、下段:約3 表面処理本体・まな板受け:エポキシ樹脂塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする