パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の グラススタンド
シンプルストレージW ペットボトル・グラススタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49038133
品番
HB-2489
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
グラスやペットボトルの水切りに。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
仕様
原産国/本体:中国、樹脂部:日本
材質
本体:鉄、トレー:ポリプロピレン
質量(g)
265
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装