パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ネオエバー 保温ランチ520
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49038605
品番
HB-2447
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ご飯茶碗約2.5杯分。
仕様
電子レンジ対応
製品サイズ:(約)W210×D130×H125mm(取っ手含まず)(収納時)お茶碗(約)2.5杯分、実用量/飯器:520ml、菜入れ:280ml×2 保温効力/43度以上(6時間)、ポリプロピレン(120度)、シリコーンゴム(180度)、ABS樹脂(80度)
材質
保温ケース/内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂)、ご飯容器・おかず容器/本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、はし/本体・ケース:ABS樹脂、ランチバック/本体・取っ手:ABS樹脂、中材:ポリエチレン
質量(g)
630
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:120、シリコーンゴム:180、ABS樹脂:80