曜日別特売
BC-45 バイメタルカッター ウイニングボアー 49039977

バイメタルカッター

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)45
45
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード49039977品番BC-45
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。

用途
被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
刃径(Φmm)45有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)0.9質量(g)220トラスコ品番403-2276材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49039794
2020-12-07
用途: 電気ボックスの穴あけ用

塩ドリルにバネがついていて、穴を開けた後不要な部分がポロリと取れて良かったです。

2018-08-22
用途: 主に1.6mmのスチールに穴あけ

ハ○スBMを使ってきましたが、価格が安いのと他の方のレビューを見て購入してみました。切りカスが取れなくなった時、刃を本体から外せるので大変良いですね。これから、このシリーズにシフトしていく予定です。

対象商品 : 49039821
2018-04-16
用途: 木材の穴あけ
電気保安札幌

木材の穴あけ、300rpmで、時間がかかるので
1000rpmに切り替えたところ、直ぐにあいた
厚さは2cmの輸入松材です

対象商品 : 49039715
2017-04-24
用途: アルミ板(厚さ2mm)の穴あけ
TAKO技研製造業

機械装置の軽負荷ベアリングの保持穴の加工用に使用しましたが 呼び径19に対してφ19.5程度の穴が加工されてしまい 別部品をハウジングとして追加取り付けしました。刃の整列度に問題があるようです。これまでに使ったφ14~22のホルソーでは呼び径+0.1程度に収まっていました。

2が参考にしています
対象商品 : 49039855
2017-02-02
用途: 電気工事
テクノアシスト

非常によく切れます!耐久性がどのくらいなのかがまだわかりませんが今の段階ではリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 49039873
2016-08-31
用途: 制御盤ボックスの穴加工時
建設業・工事業

1.6mm厚みの鋼板ボックスに35mmの穴を60個加工する用途に。本体が薄いので切れ味良好。発熱もないので塗装焼けしません。結果バリが少なく仕上げも楽です。
一緒に購入したハイス鋼のホルソーはバリが多く明らかに、本製品が勝っています。
またセンタードリルのバネが抜き板を気持ち良く自動排出してくれますね。
味をしめて27mm用を追加注文しました。

2が参考にしています
対象商品 : 49039995
2016-03-23
用途: 難しい質問ですね。
電気・ガス・熱供給・水道業

お安く、満足できる商品でした。

対象商品 : 49040031
2016-02-24
用途: EXマフラーのフランジ製作
河守モータース

4mmの鉄板に連続で何回も使用しましたが、切れ味も変わらず調子よく使えました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする