ウイニングボアー
ウイニングボアーの ホールソー・コアドリル
ウイニングボアーの ホールソー
ウイニングボアーの ホールソーセット品
バイメタルカッター用センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49040083
品番
BC-C6
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ウイニングボアーバイメタルカッター14〜55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
65
適合機種
BC-14〜55
質量(g)
12
トラスコ品番
403-2381
材質
ハイス鋼