スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 注文コード49040092 品番RSD-3
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は穴あけ寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 段数14 段幅(mm)5.5 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。 仕様ノンコーティング トラスコ品番403-2454 材質高速度鋼(HSS) 刃数2 質量(g)186 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040162
2017-08-03
用途:
空調機器取り付け時の下穴開けなど
有限会社小笠原鋼業 様 (建設業・工事業)

スパイラルピラミットドリルは、下穴開けに利用したり、穴の大きさが小さいものから大きな穴まで開けれるので、大変便利です。
色々な刃を使いましたが、この刃は長持ちします。
少々お高いのですが、何本のドリルの刃を使うより一本で間に合うので
仕事には大活躍です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする