※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STR-04 スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto 49040284 STR-04 スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto 49040284 STR-04 スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto 49040284

スーパーテンラチェットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49040284 品番 STR-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。

差込角(mm)12.70 全長(mm)245 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。 トラスコ品番396-1923 歯数72 厚さ(mm)(ヘッド部)33.5 質量(g)360 ヘッド幅(mm)32.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040266
2022-03-27
用途:
機械整備用

軽くて小さめのヘッドで取り回しがしやすく力の掛けやすいグリップにプッシュリリースと欲しいと思った機能が揃ったいいラチェットだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする