伸縮式フレックスロックラチェット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49040293 品番 STR-F3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。

差込角(mm)9.5 全長(mm)255〜370 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 トラスコ品番396-1931 材質クロームバナジューム鋼 歯数72 質量(g)400 段数(全長調整)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040293
2022-02-04
用途:
自動車整備
サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発売当初からのユーザーです。長期間プロユースで使用したので新しく買い直しました。一度使うと手放せません。

3人が参考にしています
対象商品:
49040293
2021-12-07
用途:
自動車整備に

デザイン性や価格と強度と使い勝手が非常に良い商品です。

対象商品:
49040302
2021-03-31
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

色々あるラチェットハンドルから手に取るのはこれが
多いです。広いところで作業するならオススメしたい

3人が参考にしています
対象商品:
49040302
2020-10-17
用途:
自動車整備 バイク整備 航空機整備
その他業種

数年前に購入、3倍以上の価格のスナップオンより使い勝手がよく、スナップオンは観賞用工具に成り下がりました。ただ私の場合は、12.7差込口で比較的広い作業箇所においてのレビューです。9.5差込口の場合は、作業箇所によっては肉厚の関係上、KTCやスナップオン等のブランド商品に軍配が上がる可能性もあります。

3人が参考にしています
2019-03-20
用途:
自動車整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車整備士です。
これを使うと他の物が使えなくなるぐらいお気に入りの工具になっています。

本当に使いやすいです。

私の使い方が悪いために本日の整備中にギヤが故障し、使い物にならなくなりました。。しかし2年以上しっかり耐えてくれましたし、価格もそこまで高くないのでもちろん再購入します。

4人が参考にしています
対象商品:
49040293
2020-12-25
用途:
自動車整備時
くるまの診療所ワンナップ 様

3本目です。
いずれも伸縮ロックのボールが外れ行方不明です。
ボールだけ補給品で出してくれればいいのですが。

3人が参考にしています
対象商品:
49040293
2016-01-28
用途:
自動車修理の色々なボルト取り外し・取付増し締め等

同一製品を7年間使用していましたが、ついと伸縮部分が壊れてしまいました。
他のラチェットも使用していますが、2年程で首振り部分が壊れてしまいました。
壊れた今回のラチェットは溶接を行い、強度を更に欲しい取り外し取付に使用しています。

4人が参考にしています
対象商品:
49040293
2016-05-14
用途:
ボルト・ナットの緩め・締め付け
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一言、便利です。
また購入します。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする