※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ラピッドスプラインギアレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49040311
品番
RSG-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
8
ラチェット機構
あり
全長(mm)
136
トラスコ品番
396-1834
材質
クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)
(スパナ)4.8、(めがね)6.5
質量(g)
30
外径(Φmm)
(めがね)16.6