Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの コンビネーションスパナ
ラピッドスプラインギアレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49040327
品番
RSG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
10
ラチェット機構
あり
全長(mm)
154
トラスコ品番
396-1842
材質
クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)
(スパナ)5.0、(めがね)7.3
質量(g)
47
外径(Φmm)
(めがね)20