D-806 ツクロU お菓子袋 パール金属 49040328

ツクロU お菓子袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(16枚) 注文コード49040328 品番D-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン サイズS 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×130 デザインブラウンハート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49040328 D-806 28984115 D-6426 ベイクベイク お菓子袋(16枚入) パール金属 ベイクベイク お菓子袋(16枚入) パール金属 1袋 129 税込142 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49040443
2017-05-29
用途:
お菓子の袋詰め
その他業種

商品説明欄で16枚入りとありますが、10枚入りでした。訂正したほうがよいです。この入り数なら少し高いかと思いました。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
お詫びし訂正させていただきます。
ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする